入手する 5月 6, 月曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | 電気生産ドライバー |
アンプ | 2.5 |
チャックサイズ | 1 / 4 " |
クラッチタイプ | シャットオフ |
コード | なし |
コード付き/ワイヤレス | 有線 |
ハンドルタイプ | ストレート |
マックス トルク | 12インチポンド |
無負荷RPM | 900 |
速度制御 | 変数 |
工具長 | 9" |
工具重量 | 1.46ポンド |
電圧 | 20 / 30 VDC |
船の重量(kg) | 1.81 |
船高(cm) | 13.97 |
船の長さ(cm) | 31.75 |
船幅(cm) | 10.16 |
原産国 | JP |
プロダクト | モデル | アンプ | マックス トルク | 無負荷RPM | 工具長 | 工具重量 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CL-4000 | 2.5 | 5インチポンド | 1000 | 7.5 " | 0.88ポンド | ¥154,283 | ||
TL-6500 | 2.5 | 18インチポンド | 700 | 8" | 0.75ポンド | ¥140,483 | ||
CL-6500 | 2.5 | 14インチポンド | 900 | 9.5 " | 1.46ポンド | ¥190,757 | ||
TL-6500 | 2.5 | 18インチポンド | 700 | 8" | 0.75ポンド | ¥151,997 | ||
CL-7000 | 3.5 | 22インチポンド | 750 | 10 " | 1.7ポンド | ¥206,150 | ||
CL-6500-PS | 2.5 | 14インチポンド | 900 | 9.5 " | 1.46ポンド | ¥190,757 | ||
BL-5000 | 2.5 | 11インチポンド | 900 | 8" | 0.79ポンド | ¥262,373 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。