入手する 5月 3, 金曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | エアナットランナー |
空気吸入口 | 1 / 4 "NPT |
CFM @全負荷 | 21.0 |
ドライブサイズ | 3 / 8 " |
ドライブシステム | エア駆動/オートシャットオフ |
フリースピード | 600回転 |
ヘッド幅 | 2" |
最小ホースサイズ | 5 / 16 " |
全体の長さ(Overall Length) | 13.156 " |
必要な圧力 | 90のプサイ |
スロットル | レバー |
トルク範囲ソフトドロー | 124インチポンド |
船の重量(kg) | 2.72 |
船高(cm) | 10.16 |
船の長さ(cm) | 48.26 |
船幅(cm) | 25.4 |
原産国 | IT |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。