定額配送

定額配送で 1600円+消費税

40000円以上のご注文で

ASCO VALVES USM8260100 ソレノイド バルブ 2/2 1/4 インチ Nc 120/110v | AD7HJQ 4EKX4

ASCO VALVES USM8260100ソレノイドバルブ2/2/1インチNc4 / 120v

在庫あり
アイテム:AD7HJQ モデル:USM8260100相互参照:4EKX4

入手する 5月 20, 月曜日

送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。

配送オプション:

内外エコノミー(6~10日)
  • 内外特急 (5-7日) ¥3,750
  • 工場渡しピックアップ 無料版
  • 工場渡しピックアップ
¥46,597 /単価
カートに追加
見積り依頼

お支払い方法

配信パートナー

製品仕様:

Item集塵機電磁弁
ボディ材質プラスチック
センターラインパイプセンターサイズ1.5 "
体積係数0.30
コイルエンクロージャー水密ジャンクションボックスなし
コイル絶縁クラスF
電気的接続スペードターミナル
Hz50/60
IP評価66
最大流体温度125度F
メディア空気/不活性ガス
最小動作圧力差0のプサイ
NEMA評価1、2、3、3S、4、4X
オリフィス径1 / 8 "
全体の高さ3"
全体の長さ(Overall Length)2.75 "
全幅1 2 / 3 "
パイプサイズ1 / 4 "
シール材NBR
バルブ構成ノーマルクローズ
バルブデザイン2ウェイ/ 2ポジション
電圧110 / 120 VAC
出力24.9W

発送情報:

船の重量(kg) 0.14
船高(cm)10.16
船の長さ(cm)8.13
船幅(cm)6.1
HSコード8481809005
原産国US

製品を探す

お問合せ

個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。

ASCO VALVES USM8260100ソレノイドバルブ2/2/1インチNc4 / 120v
¥46,597 /単価