入手する 5月 3, 金曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | |
ボディ材質 | NSF 61上場プラスチック、PPE + PA |
体積係数 | 7.00 |
コイルエンクロージャー | 防水の |
コイル絶縁クラス | F |
コンプライアンス | UL、CSA、NSF 61、169、42、372 |
電気的接続 | 1/2 インチ NPT ネジ付きコンジット アダプタ付きリード付きコイル |
最大流体温度 | 180度F |
最小動作圧力差 | 5のプサイ |
NEMA評価 | 4X |
操作 | ターンアンドロック/ターンアンドロック |
オリフィス径 | 3 / 4 " |
全体の高さ | 3 39 / 64 " |
全体の長さ(Overall Length) | 4 51 / 64 " |
全幅 | 2 39 / 64 " |
パイプサイズ | 3 / 4 " |
安全な作業水圧 | 90のプサイ |
シール材 | NSF承認エラストマーTPV |
UPC | 723537391945 |
バルブ構成 | ノーマルオープン |
バルブデザイン | 2ウェイ/ 2ポジション |
電圧 | 24 VDC |
出力 | 10 |
船の重量(kg) | 0.41 |
船高(cm) | 5.08 |
船の長さ(cm) | 10.16 |
船幅(cm) | 10.16 |
HSコード | 8481809005 |
モデル | 最大流体温度 | ボディ材質 | 体積係数 | 最小動作圧力差 | 操作 | オリフィス径 | 全体の高さ | 全体の長さ(Overall Length) | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8212A019S0100F0 | 180度F | NSF 61上場プラスチック、PPE + PA | 4.50 | 5のプサイ | NPTスレッド | 3 / 4 " | 3 19 / 64 " | 4 29 / 32 " | ¥43,917 | |
8212A019S0100F1 | 180度F | NSF 61上場プラスチック、PPE + PA | 4.50 | 5のプサイ | NPTスレッド | 3 / 4 " | 3 19 / 64 " | 4 29 / 32 " | ¥39,905 | |
8212A019L1100F0 | 180度F | NSF 61上場プラスチック、PPE + PA | 4.50 | 5のプサイ | NPTスレッド | 3 / 4 " | 3 19 / 64 " | 4 29 / 32 " | ¥42,816 | |
8212A019L1100F1 | 180度F | NSF 61上場プラスチック、PPE + PA | 4.50 | 5のプサイ | NPTスレッド | 3 / 4 " | 3 19 / 64 " | 4 29 / 32 " | ¥46,104 | |
8212A037S0100F0 | 180度F | NSF 61上場プラスチック、PPE + PA | 7.00 | 5のプサイ | NPTスレッド | 3 / 4 " | 3 39 / 64 " | 5 13 / 64 " | ¥52,470 | |
8212A037S0100F1 | 180度F | NSF 61上場プラスチック、PPE + PA | 7.00 | 5のプサイ | NPTスレッド | 3 / 4 " | 3 39 / 64 " | 5 13 / 64 " | ¥51,714 | |
8212A037L1100F0 | 180度F | NSF 61上場プラスチック、PPE + PA | 7.00 | 5のプサイ | NPTスレッド | 3 / 4 " | 3 39 / 64 " | 5 13 / 64 " | ¥53,877 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。