入手する 5月 6, 月曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | リビルドキット |
グレインジャーアイテム番号で使用するため | 24W630, 24W665, 34W676, 24W650, 3UL72, 3UL73, 3UL75, 3UL76, 3UL79, 3UL80 |
製造元で使用するため。 モデル番号 | 8316G064 120/60,110/50, 8316G054 120/60,110/50, 8316G074 120/60,110/50, EF 8316G054 120/60,110/50, EF 8316G064 120/60,110/50, EF 8316G074 120/60,110/50 |
UPC | 031100004490 |
船の重量(kg) | 0.15 |
船高(cm) | 13.21 |
船の長さ(cm) | 9.4 |
船幅(cm) | 5.84 |
HSコード | 8481909085 |
原産国 | US |
モデル | グレインジャーアイテム番号で使用するため | 製造元で使用するため。 モデル番号 | 価格 | |
---|---|---|---|---|
302001 | 2HTT3、4ELK9 | 8263G210 120/60, 8263G210 120/60,110/50 | ¥34,898 | |
302022 | 4ELK7 | 8262G090 120/60,110/50 | ¥22,270 | |
302088 | 24W632, 3UL85, 4ELD2, 3UL86 | 8320G001 120/60,110/50, 8320G001 120/60,110/50, 8320G001 24/60 242064-100 | ¥19,550 | |
302183 | 24W639, 3UL99, 3UM01 | 8320G192 120/60,110/50, 8320G192 120/60,110/50, EF 8320G192 120/60,110/50 | ¥33,645 | |
302184 | 24W634, 3UM02, 3UM03 | 8320G194 120/60,110/50, 8320G194 120/60,110/50, EF 8320G194 120/60,110/50 | ¥32,750 | |
302190 | 4ELD3 | 8320G130 12 / DC | ¥28,708 | |
302254 | 4ELC9 | 8320A190 12 / DC | ¥46,410 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。