入手する 5月 13, 月曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | バルブリビルドキット |
グレインジャーアイテム番号で使用するため | 4ELD5, 4ELD6, 24W648, 24W657 |
製造元で使用するため。 モデル番号 | 8342G001MS 120 / 60、8342G003 MS 120/60、EF 8342G003MS 120/60、EF 8342G001MS 120/60 |
船の重量(kg) | 0.27 |
船高(cm) | 11.94 |
船の長さ(cm) | 9.91 |
船幅(cm) | 9.91 |
HSコード | 8481909085 |
原産国 | US |
プロダクト | モデル | グレインジャーアイテム番号で使用するため | 製造元で使用するため。 モデル番号 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|
302270 | 3UK18、3UK19 | 8210B021 120/60,110/50, 8210B020 120/60,110/50 JC | ¥20,822 | ||
302305 | 3UK49, 3UK52, 3UK55, 4EMD5 | 8210G001HW 120/60,110/50, 8210G002HW 120/60,110/50, 8210G002HW 240/60,220/50 | ¥39,998 | ||
302273 | 2HTX4, 3UK48, 3UK50, 3UK51, 3UK53, 3UK54, 3UK56, 3UK57, 4EKR2, 4EKU2, 4EKU5, 4ELE8, 4ELG8, 4EKR3, 6FAY8 | 8210G002 24/60, 8210G002 24/60, 8210G001 24/60, 8210G001 120/60,110/50, 8210G002 120/60,110/50, 8210G002 240/60,220/50, 8210G002 480/60,440/50, 8210G002 240/60,220/50, 8210G001 240/60,220/50, SC8210G001120/60,110/50A, EF 8210G001 120/60,110/50, EF 8210G00 | ¥34,920 | ||
302279 | 3UK58, 3UK59, 4ELG7, 4EKV3 | 8210G003 120 / 60,110 / 50、EF 8210G003 120 / 60,110 / 50、SC 8210G003 120 / 60,110 / 50、JKF 8210G003 120 / 60,110 / 50 | ¥36,373 | ||
302280 | 3UK60, 3UK61, 3UK62, 3UK63, 3UK68, 3UK69, 4EKN8, 4EKP1, 4EKN7, 4EKR1, 4ELE9, 4ELG9, 4EKP7 | 8210G004 24/60, 8210G008 24/60, 8210G004 24/60, 8210G004 120/60,110/50, 8210G004 240/60,220/50, 8210G008 120/60,110/50, 8210G008 120/60,110/50, 8210G004 240/60,220/50, EF 8210G004 120/60,110/50, EF 8210G008 120/60,110/50, HT 8210G004 120/60,110/50, SC 821 | ¥49,259 | ||
302307 | 3UK71, 3UK74, 4EME1 | 8210G009HW 120/60,110/50, 8210G009HW 240/60,220/50, 8210G009HW 240/60,220/50 | ¥40,519 | ||
302277 | 3UK70, 3UK72, 3UK73, 3UK75, 4EKV6, 4EKV7, 4ELF1, 4ELH1, 4EKV4 | 8210G009 24/60, 8210G009 24/60, 8210G009 120/60,110/50, 8210G009 240/60,220/50, 8210G009 240/60,220/50, EF 8210G009 120/60,110/50, HT 8210G009 120/60,110/50, SC 8210G009 120/60,110/50, JKF 8210G009 120/60,110/50 | ¥35,589 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。