入手する 5月 6, 月曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | グルーガン |
フィード | トリガー |
スティックのり容量 | 1 / 2 " |
最大動作温度。 | 375度F |
工具長 | 7.25 " |
工具重量 | 0.5ポンド |
タイプ | 軽い |
電圧 | 120 |
出力 | 40 |
船の重量(kg) | 0.27 |
船高(cm) | 5.33 |
船の長さ(cm) | 24.38 |
船幅(cm) | 17.27 |
HSコード | 8479899899 |
原産国 | CN |
プロダクト | モデル | 最大動作温度。 | 工具長 | 工具重量 | タイプ | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
TR550 | 380度F | 7.5 " | 0.7ポンド | 専門 | ¥7,401 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。