入手する 5月 10, 金曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | 空気圧オイルフィルター |
ボウル素材 | 金属 |
ボウルサイズ | 2.4オンス |
排水口のサイズ | プッシュ式 |
排水タイプ | マニュアル |
フィルター評価 | 0.3ミクロン |
住宅資材 | アルミニウム |
マックス。 フロー | CFM 156 |
マックス。 圧力 | 250のプサイ |
マックス。 温度 | 175度F |
全体の高さ | 7.72 " |
全幅 | 2.87 " |
パイプサイズ | 3 / 8 "NPT |
サイズ | スタンダード |
船の重量(kg) | 0.8 |
船高(cm) | 19.61 |
船の長さ(cm) | 7.01 |
船幅(cm) | 7.29 |
HSコード | 8421210000 |
原産国 | US |
モデル | ボウル素材 | ボウルサイズ | マックス。 フロー | マックス。 圧力 | マックス。 温度 | パイプサイズ | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
F35342-300 | ポリカーボネート | 1.9オンス | CFM 197 | 150のプサイ | 125度F | 1 / 2 "NPT | ¥45,806 | |
F35352-300 | ポリカーボネート | 1.9オンス | CFM 216 | 150のプサイ | 125度F | 3 / 4 "NPT | ¥55,862 | |
F35342-310 | 金属 | 2.4オンス | CFM 197 | 250のプサイ | 175度F | 1 / 2 "NPT | ¥39,769 | |
F35352-310 | 金属 | 2.4オンス | CFM 216 | 250のプサイ | 175度F | 3 / 4 "NPT | ¥61,021 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。