入手する 5月 10, 金曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | 空気圧オイルフィルター |
ボウル素材 | ポリカーボネート |
ボウルサイズ | 1.2オンス |
排水口のサイズ | プッシュ式 |
排水タイプ | マニュアル |
フィルター評価 | 0.3ミクロン |
住宅資材 | アルミニウム |
マックス。 フロー | CFM 125 |
マックス。 圧力 | 150のプサイ |
マックス。 温度 | 125度F |
全体の高さ | 6.16 " |
全幅 | 2.24 " |
パイプサイズ | 3 / 8 "NPT |
サイズ | コンパクト |
船の重量(kg) | 0.32 |
船高(cm) | 15.65 |
船の長さ(cm) | 5.59 |
船幅(cm) | 5.69 |
HSコード | 8421210000 |
原産国 | US |
モデル | ボウル素材 | マックス。 フロー | マックス。 圧力 | マックス。 温度 | パイプサイズ | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
F35221-300 | ポリカーボネート | CFM 73 | 150のプサイ | 125度F | 1 / 4 "NPT | ¥29,828 | |
F35221-310 | 金属 | CFM 73 | 250のプサイ | 175度F | 1 / 4 "NPT | ¥29,856 | |
F35231-310 | 金属 | CFM 107 | 250のプサイ | 175度F | 3 / 8 "NPT | ¥34,252 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。