入手する 5月 3, 金曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | 圧縮空気フィルター |
ボウル素材 | ポリカーボネート |
ボウルサイズ | 0.5オンス |
排水口のサイズ | プッシュ式 |
排水タイプ | マニュアル |
ろ材 | ポリカーボネート |
フィルター評価 | 5ミクロン |
住宅資材 | アルミニウム |
マックス。 フロー | CFM 49 |
マックス。 圧力 | 150のプサイ |
マックス。 温度 | 125度F |
全体の高さ | 4.3 " |
全幅 | 1.81 " |
パイプサイズ | 1 / 4 "NPT |
サイズ | ミニチュア |
UPC | 997852206813 |
船の重量(kg) | 0.2 |
船高(cm) | 8.89 |
船の長さ(cm) | 18.54 |
船幅(cm) | 5.33 |
HSコード | 8421398015 |
原産国 | US |
プロダクト | モデル | ボウル素材 | ボウルサイズ | ろ材 | マックス。 圧力 | マックス。 温度 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
F35121-420 | 金属 | 0.4オンス | 金属 | 250のプサイ | 175度F | ¥12,943 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。