入手する 5月 7, 火曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | 電磁弁コイル |
CLASS | F |
運転時間やサイクル | 100 |
最大温度範囲(F) | 0〜311 |
電圧 | 24 VDC |
船の重量(kg) | 0.14 |
船高(cm) | 3.05 |
船の長さ(cm) | 4.32 |
船幅(cm) | 5.08 |
HSコード | 8505908000 |
原産国 | DE |
プロダクト | モデル | 価格 | |
---|---|---|---|
116218-39 | ¥7,040 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。