入手する 5月 6, 月曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | ニードルバルブ |
調整ノブ | 校正済み |
ボディ | 複合 |
CFM | 18 |
高さ | 2 53 / 64 " |
インレットポート | 1 / 8 "NPT |
長さ | 1 29 / 32 " |
最大PSIの運用 | 200 |
出口ポート | 1 / 8 "NPT |
UPC | 663023102023 |
幅(Width) | 15 / 16 " |
船の重量(kg) | 0.07 |
船高(cm) | 2.54 |
船の長さ(cm) | 7.62 |
船幅(cm) | 7.62 |
HSコード | 8481805090 |
原産国 | US |
モデル | CFM | 高さ | 長さ | 幅(Width) | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|
104104-N02 | 28 | 2 53 / 64 " | 1 29 / 32 " | 15 / 16 " | ¥12,057 | |
104104-N03 | 58 | 3 55 / 64 " | 2 27 / 32 " | 1 5 / 16 " | ¥16,838 | |
104104-N04 | 90 | 3 55 / 64 " | 2 27 / 32 " | 1 5 / 16 " | ¥19,983 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。