ARMORED TEXTILES G55H15F100N ワイルドランド消防ホース 直径 1-1/2 インチ ホワイト
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
アイテム価格 | ワイルドランド消防ホース |
破裂圧力 | 900のプサイ |
色 | ホワイト |
カップリングボウルサイズ | 1-1 / 2」 |
カップリング材料 | アルミニウム |
直径内ホース | 1.5 " |
ホースの長さ | 100ft。 |
ホースタイプ | シングルジャケット |
ジャケット素材 | ポリエステル |
ライナー材料 | ポリウレタン |
試験圧力 | 600のプサイ |
ねじの種類 | NH |
作動圧力 | 300のプサイ |
船の重量(kg) | 5.06 |
船高(cm) | 50.55 |
船の長さ(cm) | 49.28 |
船幅(cm) | 11.68 |
HSコード | 5909002000 |
原産国 | AR |
モデル | 直径内ホース | ホースの長さ | ねじの種類 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|
G55H15F50N | 1.5 " | 50ft。 | NH | ¥27,952 | |
G55H1F100N | 1" | 100ft。 | NST | ¥35,487 | |
G55H1F50N | 1" | 50ft。 | NH | ¥24,473 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。