ARLINGTON INDUSTRIES FBC42251GYファンフィクスチャボックス、4.826 x 4.642インチサイズ、プラスチック
お支払い方法
配信パートナー
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | フィクスチャボックス |
色 | グレー |
高さ | 4.826 " |
材料 | プラスチック |
取引サイズ | 21.8 cu。 に。 |
幅(Width) | 4.642 " |
プロダクト | モデル | 色 | 立方インチ | 高さ | 材料 | 取引サイズ | 幅(Width) | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
F426F | ブラック | 28 | 6.25 " | プラスチック | - | 6.25 " | ¥2,152 | 見積依頼
| |
FB4070 | ブラック | - | 4.25 " | プラスチック | - | 4.25 " | ¥1,054 | 見積依頼
| |
FB407 | ブラック | - | 4.25 " | プラスチック | - | 4.25 " | ¥1,139 | 見積依頼
| |
FB415 | ブラック | 10.3 | 4.25 " | プラスチック | 10.3 cu。 に。 | 4.25 " | ¥1,686 | 見積依頼
| |
FB4050 | ブラック | - | 4.25 " | プラスチック | - | 4.25 " | ¥843 | 見積依頼
| |
FB405 | ブラック | - | 4.25 " | プラスチック | - | 4.25 " | ¥1,094 | 見積依頼
| |
FB4150 | ブラック | 10.3 | 4.25 " | プラスチック | 10.3 cu。 に。 | 4.25 " | ¥1,642 | 見積依頼
|
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。