ARLINGTON INDUSTRIES 804A EMTコネクタ、セットネジ、2.293 x 2.175インチサイズ、10パック、亜鉛
アイテム: BK3CDX
モデル:804A
¥1,377 /単価
見積り依頼
お支払い方法
配信パートナー
お支払い方法
配信パートナー
Item | 止めねじコネクタ |
色 | シルバー |
高さ | 2.293 " |
材料 | 亜鉛 |
取引サイズ | 1-1 / 2」 |
幅(Width) | 2.175 " |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。