入手する 5月 8, Wednesday
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | グラスファイバーバッキングテープ |
長さ | 2 1 / x 41 ' |
材料 | ガラス繊維、接着剤でコーティングされたアルミニウムテープ |
タイプ | ロール |
船の重量(kg) | 2.17 |
船高(cm) | 8.64 |
船の長さ(cm) | 29.21 |
船幅(cm) | 30.73 |
HSコード | 7607205000 |
原産国 | US |
A.600A
A. ステンレス鋼、二相ステンレス鋼に適しています。
A. この Fiback バッキング テープは、TIG、MIG、SMAW (スティック) 溶接プロセスに最適です。
A. バックパージは、溶接中に溶接部の内面を不活性ガスで覆い、環境の汚染を防ぐために使用されます。
A.
プロダクト | モデル | 長さ | 価格 | |
---|---|---|---|---|
AFBT-4.0 | 4 x 41 ' | ¥25,980 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。