入手する 5月 7, 火曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | 交換用フィルターカートリッジ |
ブランドに合う | クノ |
注ぐ速さ | 1.5 gpm |
高さ | 20 " |
マックス。 圧力 | 125のプサイ |
マックス。 温度 | 100度F |
ミクロン | 5 |
外径 | 2.5 " |
軽減 | 堆積物、スケール |
耐用年数 | 10,000ガロン。 |
船の重量(kg) | 0.68 |
船高(cm) | 10.54 |
船の長さ(cm) | 38.1 |
船幅(cm) | 10.54 |
HSコード | 8421210000 |
プロダクト | モデル | 注ぐ速さ | 高さ | ミクロン | 軽減 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
CFS8812ELX | 1.67 gpm | 11 " | 0.5 | 塩素、嚢胞、臭い、鱗、味 | ¥29,597 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。