入手する 5月 10, 金曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | 四角ワッシャー |
終了 | 亜鉛めっきされた |
ボルトサイズに適合 | 3 / 4 " |
内部径 | 13 / 16 " |
材料 | 鋼 |
外径 | 2" |
ロックウェル硬度 | B49 |
厚さ | 1 / 4 " |
タイプ | ダイヤモンド |
船の重量(kg) | 0.17 |
船高(cm) | 1.02 |
船の長さ(cm) | 7.62 |
船幅(cm) | 5.33 |
HSコード | 7318160085 |
原産国 | US |
プロダクト | モデル | 終了 | ボルトサイズに適合 | 内部径 | 外径 | パッケージの重量 | ロックウェル硬度 | サイズ | 厚さ | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Z8881-HDG | 亜鉛めっきされた | 5 / 8 " | 11 / 16 " | 3" | 0.61 | B40 | 5 / 8 " | 1 / 4 " | ¥2,254 | ||
Z8947G | 亜鉛めっきされた | 3 / 4 " | 13 / 16 " | 3" | 0.61 | B40 | 3 / 4 " | 3 / 16 " | ¥2,819 | ||
Z8948G | 亜鉛めっきされた | 3 / 4 " | 13 / 16 " | 3" | 0.61 | B40 | 3 / 4 " | 1 / 4 " | ¥3,023 | ||
Z8882-HDG | 溶融亜鉛めっき | 3 / 4 " | 13 / 16 " | 3" | 0.61 | B40 | 3 / 4 " | 1 / 4 " | ¥2,254 | 見積依頼
| |
Z8883-HDG | 亜鉛めっきされた | 7 / 8 " | 15 / 16 " | 3" | 0.61 | B40 | 7 / 8 " | 1 / 4 " | ¥2,329 | ||
Z8892-HDG | 亜鉛めっきされた | 5 / 8 " | 11 / 16 " | 4" | 1.07 | B40 | 5 / 8 " | 1 / 4 " | ¥4,517 | ||
Z8884-HDG | 亜鉛めっきされた | 1" | 1-1 / 16」 | 3" | 0.61 | B40 | 1" | 1 / 4 " | ¥2,222 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。