入手する 5月 6, 月曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | 厚角ワッシャー |
終了 | シンプルスタイル |
ボルトサイズに適合 | 3 / 8 " |
内部径 | 7 / 16 " |
材料 | 18-8ステンレス鋼 |
外径 | 2" |
ロックウェル硬度 | B70 |
厚さ | 1 / 4 " |
厚さの許容 | +/- 0.030 " |
タイプ | 厚い |
船の重量(kg) | 0.12 |
船高(cm) | 0.76 |
船の長さ(cm) | 7.62 |
船幅(cm) | 5.08 |
HSコード | 7318220000 |
原産国 | US |
プロダクト | モデル | ボルトサイズに適合 | 内部径 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|
Z8960SS | 7 / 8 " | 15 / 16 " | ¥4,505 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。