入手する 5月 3, 金曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | つまみねじ |
CLASS | 2A |
終了 | ブラックオキサイド |
頭径 | 3 / 8 " |
頭の高さ | 3 / 32 " |
ヘッド形式 | ナーリング |
長さ | 3 / 8 " |
材料 | 鋼 |
ロックウェル硬度 | B68からB71 |
肩径 | 1 / 4 " |
肩の長さ | 3 / 32 " |
測定システム | インチ |
抗張力 | 57,000 |
番手 | 4-40 |
船の重量(kg) | 0.01 |
船高(cm) | 0.76 |
船の長さ(cm) | 7.62 |
船幅(cm) | 0.76 |
HSコード | 7318158085 |
原産国 | US |
モデル | 終了 | 頭径 | 頭の高さ | ツバ厚 | ヘッド形式 | ヘッド幅 | アイテム価格 | 長さ | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PTS1500-SL | 不動態化 | 5 / 8 " | 3 / 16 " | 0.187 " | ナーリング | 3 / 16 " | つまみねじ | 1.5 " | ¥12,738 | |
PTS2000-SL | 不動態化 | 7 / 16 " | 3 / 16 " | 0.187 " | ナーリング | 3 / 16 " | つまみねじ | 2" | ¥14,014 | |
4047-1500-SL | 不動態化 | 3 / 4 " | 3 / 16 " | 0.187 " | ナーリング | 3 / 16 " | つまみねじ | 1.5 " | ¥13,331 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。