入手する 5月 6, 月曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | どんぐりナット |
基本素材 | ステンレス鋼 |
色 | シルバー |
直径/ねじサイズ | 1 / 2」-13 |
終了 | 洗練された |
グレード | 303 |
高さ | 1.437 " |
材料 | 18-8ステンレス鋼 |
ナットタイプ | ハイクラウン平頭袋ナット |
ロックウェル硬度 | B85 |
測定システム | インチ |
ねじ山の深さ | 1" |
ねじ山の方向 | 右手 |
ねじの種類 | UNC |
タイプ | ハイクラウンフラットヘッド |
幅(Width) | 0.736〜0.75インチ |
船の重量(kg) | 0.07 |
船高(cm) | 2.03 |
船の長さ(cm) | 3.81 |
船幅(cm) | 2.03 |
HSコード | 7318160060 |
原産国 | US |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。