入手する 5月 10, 金曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | 外歯ワッシャーかしめナット |
基本素材 | 鋼 |
直径/ねじサイズ | 5 / 8」-11 |
終了 | ブラックオキサイド |
フランジ径 | 1.125 " |
フランジ厚 | 1 / 32 " |
高さ | 7 / 16 " |
材料 | 鋼 |
ナットタイプ | 歯ワッシャーロックナット |
ピン径 | 0.257 " |
ロックウェル硬度 | C50-C60 |
測定システム | インチ |
ねじ山の方向 | 右手 |
ねじの種類 | UNC |
タイプ | ぎざぎざ、丸い |
幅(Width) | 1.38 " |
船の重量(kg) | 0.06 |
船高(cm) | 1.02 |
船の長さ(cm) | 7.62 |
船幅(cm) | 3.3 |
HSコード | 7318160085 |
原産国 | US |
プロダクト | モデル | 直径/ねじサイズ | フランジ径 | 高さ | ピン径 | 幅(Width) | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Z0289 | 1 "-8 | 1.75 " | 9 / 16 " | 0.316 " | 2" | ¥5,780 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。