APPROVED VENDOR WWG310187018772キーストック小さめ3 / 16x3 / 16インチ72インチ長さ
重量と寸法の制限により、配送料の見積もりをリクエストしてください
お支払い方法
配信パートナー
重量と寸法の制限により、配送料の見積もりをリクエストしてください
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | キーストック |
終了 | 亜鉛 |
長さ | 72 " |
長さ公差 | +/- 0.250 " |
材料 | 低炭素鋼 |
ロックウェル硬度 | B86 |
サイズ | 3/16 x 3/16 " |
抗張力 | 70,000のプサイ |
厚さの許容 | 0.0002 " |
タイプ | アンダーサイズ |
船の重量(kg) | 0.32 |
船高(cm) | 0.51 |
船の長さ(cm) | 182.88 |
船幅(cm) | 0.51 |
HSコード | 7228608000 |
原産国 | TW |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。