APPROVED VENDOR WWG-SPP-035-MZ スプリング ピン スロット 1/8 X1 L、15000PK
入手する 5月 7, 火曜日
定額配送には対応しておりません。 注文金額が 40000 円以上で、総重量が 10 ポンド未満の場合は、一律の送料が適用されます。
お支払い方法
配信パートナー
入手する 5月 7, 火曜日
定額配送には対応しておりません。 注文金額が 40000 円以上で、総重量が 10 ポンド未満の場合は、一律の送料が適用されます。
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | スプリングピン |
実際の直径(最小-最大) | 0.131 - 0.135 " |
面取り径 | 0.122 " |
面取り長さ(最大) | 0.044 " |
面取りの長さ(最小) | 0.008 " |
二重せん断強度(ポンド) | 1875 |
終了 | シンプルスタイル |
穴径に適合します。 (最小-最大) | 0.125 - 0.129 " |
長さ公差 | +/- 0.015 " |
材料 | 炭素鋼 |
公称直径 | 1 / 8 " |
全体の長さ(Overall Length) | 1" |
ロックウェル硬度 | RC46-53 |
タイプ | スロット |
壁の厚さ | 0.028 " |
船の重量(kg) | 15.75 |
船高(cm) | 18.42 |
船の長さ(cm) | 23.5 |
船幅(cm) | 23.5 |
HSコード | 7326908588 |
原産国 | US |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。