入手する 5月 3, 金曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | マシンキー |
エンドタイプ | 正方形である |
終了 | シンプルスタイル |
長さ | 1.75 " |
長さ公差 | -0.030」 |
材料 | 鋼 |
ロックウェル硬度 | B85 |
正方形である | 1 / 4 " |
抗張力 | 64,000 PSI |
厚さの許容 | +0.002 " |
タイプ | 特大の |
船の重量(kg) | 0.05 |
船高(cm) | 3.81 |
船の長さ(cm) | 20.32 |
船幅(cm) | 3.81 |
HSコード | 7318240000 |
原産国 | US |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。