入手する 5月 10, 金曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | マシンキー |
エンドタイプ | テーパードギブ |
終了 | シンプルスタイル |
頭の高さ | 5 / 8 " |
長さ | 4.5 " |
長さ公差 | -0.100」 |
材料 | 鋼 |
ロックウェル硬度 | B85 |
正方形である | 3 / 8 " |
抗張力 | 64,000 PSI |
厚さの許容 | +0.002 " |
タイプ | テーパーギブヘッド |
船の重量(kg) | 0.05 |
船高(cm) | 2.54 |
船の長さ(cm) | 15.24 |
船幅(cm) | 2.54 |
HSコード | 7318240000 |
原産国 | US |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。