APPROVED VENDOR WFTSSS14 蝶ネジ ローレット付 10-32X3/8L・5PK
入手する 5月 3, 金曜日
お支払い方法
配信パートナー
入手する 5月 3, 金曜日
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | つまみねじ |
CLASS | 2A |
終了 | 不動態化 |
頭径 | 29 / 64 " |
頭の高さ | 5 / 32 " |
ツバ厚 | 0.156 " |
ヘッド形式 | ナーリング |
ヘッド幅 | 5 / 32 " |
長さ | 3 / 8 " |
材料 | 18-8ステンレス鋼 |
ロックウェル硬度 | B85からB95 |
肩径 | 3 / 8 " |
肩の長さ | 11 / 64 " |
測定システム | インチ |
抗張力 | 80,000 |
番手 | 10-32 |
船の重量(kg) | 0.03 |
船高(cm) | 1.27 |
船の長さ(cm) | 10.16 |
船幅(cm) | 2.54 |
HSコード | 7318156070 |
原産国 | US |
モデル | 終了 | 頭径 | 頭の高さ | ツバ厚 | ヘッド形式 | ヘッド幅 | アイテム価格 | 長さ | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PTS1500-SL | 不動態化 | 5 / 8 " | 3 / 16 " | 0.187 " | ナーリング | 3 / 16 " | つまみねじ | 1.5 " | ¥12,738 | |
PTS2000-SL | 不動態化 | 7 / 16 " | 3 / 16 " | 0.187 " | ナーリング | 3 / 16 " | つまみねじ | 2" | ¥14,014 | |
4047-1500-SL | 不動態化 | 3 / 4 " | 3 / 16 " | 0.187 " | ナーリング | 3 / 16 " | つまみねじ | 1.5 " | ¥13,331 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。