APPROVED VENDOR U55070.112.7200ねじ山付きロッドステンレス鋼1-1 / 8-7x6フィート
重量と寸法の制限により、配送料の見積もりをリクエストしてください
お支払い方法
配信パートナー
重量と寸法の制限により、配送料の見積もりをリクエストしてください
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | スレッドロッド |
終了 | シンプルスタイル |
材料 | 316ステンレススチール |
全体の長さ(Overall Length) | 6ft。 |
ロックウェル硬度 | B80からC32 |
温度。 範囲 | -58度302度まで |
抗張力 | 85,000〜150,000 PSI |
ねじ山の方向 | 右手 |
番手 | 8 |
ねじの種類 | UNC |
降伏強さ | 45,000〜65,000 PSI |
船の重量(kg) | 7.58 |
船高(cm) | 10.16 |
船の長さ(cm) | 182.88 |
船幅(cm) | 10.16 |
HSコード | 7318155030 |
原産国 | TW |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。