入手する 5月 15, Wednesday
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | 六角頭キャップねじ |
基本素材 | ステンレス鋼 |
直径/ねじサイズ | 1 / 2」-13 |
直径 | 1 / 2 " |
終了 | シンプルスタイル |
グレード | 316 |
頭の高さ | 5 / 16 " |
ヘッド形式 | 16進法 |
ヘッド幅 | 3 / 4 " |
頭の下の長さ | 1.25 " |
材料 | 316ステンレススチール |
最小ねじ山の長さ | 1-1 / 4」 |
ロックウェル硬度 | B95 |
測定システム | インチ |
抗張力 | 100,000のプサイ |
ねじ山の方向 | 右手 |
ねじの長さ | 1.25 " |
番手 | 13 |
スレッドスタイル | 完全にスレッド |
ねじの種類 | 粗い |
船の重量(kg) | 0.52 |
船高(cm) | 2.79 |
船の長さ(cm) | 12.95 |
船幅(cm) | 10.92 |
HSコード | 7318158055 |
原産国 | TW |
プロダクト | モデル | 直径/ねじサイズ | 直径 | グレード | 頭の高さ | ヘッド幅 | 頭の下の長さ | ロックウェル硬度 | 測定システム | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3ATY8 | 3 / 4」-10 | 3 / 4 " | 非採点 | 15 / 32 " | 1.125 " | 3.75 " | B80 | インチ | ¥5,397 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。