入手する 5月 7, 火曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | 平ワッシャー |
ボルトサイズに適合 | 1 / 2 " |
内部径 | 9 / 16 " |
材料 | 18-8ステンレス鋼 |
外径 | 1.375 " |
温度 | -58度302度まで |
厚さ | 0.094 " |
タイプ | スタンダード |
船の重量(kg) | 0.35 |
船高(cm) | 1.27 |
船の長さ(cm) | 16.99 |
船幅(cm) | 16.38 |
HSコード | 7318220000 |
原産国 | TW |
プロダクト | モデル | ボルトサイズに適合 | 内部径 | 外径 | パッケージの重量 | ロックウェル硬度 | 厚さ | 厚さの許容 | タイプ | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WAS40414 | 1 / 4 " | 9 / 32 " | 5 / 8 " | 0.15 | B70 | 0.051〜0.08インチ | - | スタンダード | ¥4,936 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。