入手する 5月 15, Wednesday
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | ソケット止めねじ |
CLASS | 3A |
XNUMX進数に相当 | 0.138 " |
ドライブサイズ | 1 / 16 " |
ドライブの種類 | ヘックスソケット |
終了 | シンプルスタイル |
材料 | 18-8ステンレス鋼 |
全体の長さ(Overall Length) | 1 / 8 " |
ポイント径 | 0.064〜0.074インチ |
ポイントタイプ | カップ |
ロックウェル硬度 | B85からB95 |
番手 | 6-32 |
船の重量(kg) | 0.01 |
船高(cm) | 3.56 |
船の長さ(cm) | 6.86 |
船幅(cm) | 4.83 |
HSコード | 7318158020 |
原産国 | TW |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。