定額配送

定額配送で 1600円+消費税

40000円以上のご注文で

APPROVED VENDOR U51050.013.0018 Socket Cap Screw Standard Stainless Steel 6-32X3/16, 100PK | AA9WHY 1GU43

APPROVED VENDOR U51050.013.0018 ソケットキャップスクリュー スタンダード ステンレス 6-32X3/16, 100PK

在庫あり
アイテム: AA9WHY モデル:U51050.013.0018相互参照: 1GU43 / 42KG17

入手する 5月 17, 金曜日

送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。

配送オプション:

内外エコノミー(6~10日)
  • 内外特急 (5-7日) ¥3,750
  • 工場渡しピックアップ 無料版
  • 工場渡しピックアップ
¥1,066 /パック
カートに追加
見積り依頼

お支払い方法

配信パートナー

製品仕様:

Itemソケットの先端キャップのスクリュー
直径/ねじサイズ#6-40
ドライブサイズ7 / 64 "
ドライブの種類ヘックスソケット
終了シンプルスタイル
頭径1 / 4 "
頭の高さ1 / 8 "
ヘッド形式スタンダード
頭の下の長さ3 / 16 "
材料18-8ステンレス鋼
最小 抗張力80,000のプサイ
ロックウェル硬度B80からC32
温度。 範囲250度F
ねじ山径#6
ねじ山の方向右手
ねじの長さ3 / 16 "
番手32
スレッドスタイル完全にスレッド
ねじの種類粗い

発送情報:

船の重量(kg) 0.08
船高(cm)2.54
船の長さ(cm)21.01
船幅(cm)16.69
HSコード7318156010
原産国TW

製品バリエーション

プロダクトモデル直径/ねじサイズドライブサイズ頭径頭の高さヘッド形式Item頭の下の長さ最小 抗張力価格
承認ベンダー 1FY51 ソケット キャップ スクリュー 標準ステンレス鋼 8-32x3/4 - 50 個パック | AA9UYX 1FY51#8-329 / 64 "5 / 16 "5 / 64 "スタンダードソケットの先端キャップのスクリュー3 / 4 "80,000のプサイ¥7,156
承認ベンダー 1FY55 ソケット キャップ スクリュー 標準ステンレス鋼 10-24x3/4 - 50 個パック | AA9UYY 1FY55#10-245 / 16 "5 / 16 "1 / 16 "スタンダードソケットの先端キャップのスクリュー3 / 4 "80,000のプサイ¥9,112
承認ベンダー 1FY56 ソケット キャップ スクリュー 標準ステンレス鋼 10-24x1 - 25 個パック | AA9UYZ 1FY56#10-245 / 16 "5 / 16 "1 / 16 "スタンダードソケットの先端キャップのスクリュー1"80,000のプサイ¥5,384
見積依頼
承認ベンダー 1FY58 ソケット キャップ スクリュー 標準ステンレス鋼 10-32x1/2 - 25 個パック | AA9UZA 1FY58#10-325 / 16 "5 / 16 "1 / 16 "スタンダードソケットの先端キャップのスクリュー1 / 2 "80,000のプサイ¥4,879
見積依頼
承認ベンダー 1FY65 ソケット キャップ スクリュー 標準ステンレス鋼 1/4-20x3/4 - 25 個パック | AA9UZB 1FY651 / 4」-203 / 16 "3 / 8 "1 / 4 "スタンダードソケットの先端キャップのスクリュー3 / 4 "80,000のプサイ¥5,959
承認ベンダー 1FY67 ソケット キャップ スクリュー 標準ステンレス鋼 1/4-20x1-1/4 - 25 個パック | AA9UZD 1FY671 / 4」-203 / 16 "3 / 8 "1 / 4 "スタンダードソケットの先端キャップのスクリュー1.25 "80,000のプサイ¥6,734
承認ベンダー 1FY68 ソケット キャップ スクリュー 標準ステンレス鋼 1/4-20x1-1/2 - 10 個パック | AA9UZE 1FY681 / 4」-203 / 16 "3 / 8 "1 / 4 "スタンダードソケットの先端キャップのスクリュー1.5 "80,000のプサイ¥4,503

製品を探す

お問合せ

個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。

APPROVED VENDOR U51050.013.0018 ソケットキャップスクリュー スタンダード ステンレス 6-32X3/16, 100PK
¥1,066 /パック