定額配送

定額配送で 1600円+消費税

40000円以上のご注文で

APPROVED VENDOR U51007.062.0800 Hex Cap Screw Stainless Steel 5/8-18 X 8, 5PK | AB8UMJ 29DP71

APPROVED VENDOR U51007.062.0800 六角穴付きボルト ステンレス鋼 5/8-18 X 8、5PK

在庫あり
アイテム: AB8UMJ モデル:U51007.062.0800相互参照: 29DP71 / 156N82

入手する 5月 21, 火曜日

送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。

配送オプション:

内外エコノミー(6~10日)
  • 内外特急 (5-7日) ¥3,750
  • 工場渡しピックアップ 無料版
  • 工場渡しピックアップ
¥13,655 /パック
カートに追加
見積り依頼

お支払い方法

配信パートナー

製品仕様:

Item六角頭キャップねじ
基本素材ステンレス鋼
直径/ねじサイズ5 / 8」-18
直径5 / 8 "
終了シンプルスタイル
グレード18-8(304)
頭の高さ13 / 32 "
ヘッド形式16進法
頭の下の長さ8"
材料18-8ステンレス鋼
最小ねじ山の長さ1-1 / 2」
ロックウェル硬度B80からC32
測定システムインチ
抗張力85,000〜150,000 PSI
ねじ山の方向右手
ねじの長さ1.75 "
スレッドスタイル部分的にスレッド化
ねじの種類終了

発送情報:

船の重量(kg) 1.67
船高(cm)2.54
船の長さ(cm)21.01
船幅(cm)16.69
HSコード7318158055
原産国TW

製品を探す

お問合せ

個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。

APPROVED VENDOR U51007.062.0800 六角穴付きボルト ステンレス鋼 5/8-18 X 8、5PK
¥13,655 /パック