入手する 5月 15, Wednesday
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | 木ネジ |
ドライブの種類 | フィリップス |
ドライバーサイズ | #3 |
終了 | シンプルスタイル |
頭の角度 | 82度 |
頭径 | 0.340 " |
頭の高さ | 0.116 " |
ヘッド形式 | フラット型の刃は完全に平行な状態ではありませんが、コニカル型の刃よりも明らかに平らになっており、幅もコニカル刃に比べて広いことが多いです。 |
長さ | 1.25 " |
材料 | 真鍮 |
サイズ | #10 |
測定システム | インチ |
船の重量(kg) | 0.56 |
船高(cm) | 5.59 |
船の長さ(cm) | 7.87 |
船幅(cm) | 7.87 |
HSコード | 7415330500 |
原産国 | CN |
プロダクト | モデル | ドライブの種類 | ドライバーサイズ | 終了 | 頭径 | 頭の高さ | 長さ | 材料 | サイズ | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
115016-PG | スロット | 11 / 32 " | シンプルスタイル | 0.359 " | - | 3" | 18-8ステンレス鋼 | #10 | ¥48,169 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。