入手する 5月 3, 金曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | ヒッチピン |
終了 | 黄色の亜鉛 |
長さ | 5.75 " |
材料 | 1038/4140スチール |
ピン径 | 1" |
シャンクサイズ | 1" |
タイプ | スタンダード |
使用可能な長さ | 4.75 " |
船の重量(kg) | 0.79 |
船高(cm) | 5.08 |
船の長さ(cm) | 21.59 |
船幅(cm) | 8.89 |
HSコード | 7318290000 |
原産国 | IN |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。