入手する 5月 7, 火曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | セルフドリルねじ |
ドリルポイントの長さ | 0.137 " |
ドリルポイントサイズ | #2 |
ドライブの種類 | フィリップス |
ドライバーサイズ | #2 |
終了 | 亜鉛メッキ |
ヘッドカラー | スタンダード |
頭径 | 0.380 " |
頭の高さ | 0.113 " |
ヘッド形式 | K-ラス |
長さ | 1" |
材料 | 肌焼き鋼 |
測定システム | インチ |
番手 | 8-18 |
タイプ | セルフドリル |
ワッシャーOD | 0.380 " |
船の重量(kg) | 0.54 |
船高(cm) | 3.18 |
船の長さ(cm) | 8.57 |
船幅(cm) | 5.4 |
HSコード | 7318141030 |
原産国 | TW |
プロダクト | モデル | ドリルポイントサイズ | 終了 | ヘッドカラー | 頭径 | 頭の高さ | 長さ | 材料 | 番手 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
F08T075KDC-G100 | #3 | キシラン | いいえ | 0.424 " | 0.105 " | 3 / 4 " | 410ステンレススチール | #8-18 | ¥6,145 | ||
F08T125KDC-G100 | #3 | キシラン | いいえ | 0.424 " | 0.105 " | 1.25 " | 410ステンレススチール | #8-18 | ¥7,350 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。