入手する 5月 10, 金曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | 六角ナット |
基本素材 | 炭素鋼 |
直径/ねじサイズ | 1 1 / 8-7」 |
終了 | 溶融亜鉛めっき |
グレード | 2H |
高さ | 1 7 / 64 " |
材料 | 低炭素鋼 |
ナットタイプ | 六角ナット-重い |
プロパティクラス | 2H |
ロックウェル硬度 | C24からC38 |
測定システム | インチ |
ねじ山の方向 | 右手 |
番手 | 8 |
ねじの種類 | UNC |
タイプ | ヘビー |
幅(Width) | 1 13 / 16 " |
船の重量(kg) | 1.24 |
船高(cm) | 5.08 |
船の長さ(cm) | 10.16 |
船幅(cm) | 13.97 |
HSコード | 7318160085 |
原産国 | CN |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。