APPROVED VENDOR U22280.075.0001 六角ナット スチール 2H 3/4-10、200PK
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
アイテム価格 | 六角ナット |
基本素材 | 鋼 |
直径/ねじサイズ | 3 / 4」-10 |
終了 | シンプルスタイル |
グレード | 2H |
高さ | 3 / 4 " |
材料 | 鋼 |
測定システム | インチ |
ねじ山の方向 | 右手 |
ねじの種類 | UNC |
幅(Width) | 1.25 " |
船の重量(kg) | 16.82 |
船高(cm) | 14.99 |
船の長さ(cm) | 24.89 |
船幅(cm) | 19.56 |
HSコード | 7318160085 |
原産国 | TW |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。