APPROVED VENDOR U22080.087.0350 スレッド スタッド B7 プレーン 7/8-9X3-1/2、60PK
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
アイテム価格 | フルスレッドスタッド |
終了 | シンプルスタイル |
グレード | B7 |
材料 | 鋼 |
全体の長さ(Overall Length) | 3.5 " |
ねじ山の方向 | 右手 |
番手 | 7 / 8-9 |
ねじの種類 | UNC |
船の重量(kg) | 13.1 |
船高(cm) | 15.09 |
船の長さ(cm) | 23.29 |
船幅(cm) | 19.2 |
HSコード | 7318155051 |
原産国 | TW |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。