APPROVED VENDOR U22080.050.0375 スレッド スタッド B7 プレーン 1/2-13X3-3/4、150PK
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
アイテム価格 | フルスレッドスタッド |
CLASS | 2A |
終了 | シンプルスタイル |
グレード | B7 |
材料 | B7合金鋼 |
最小 抗張力 | 125,000 PSI |
全体の長さ(Overall Length) | 3.75 " |
ロックウェル硬度 | 35 |
温度。 範囲 | 1100 F |
ねじ山の方向 | 右手 |
番手 | 1 / 2-13 |
ねじの種類 | UNC |
船の重量(kg) | 11.28 |
船高(cm) | 15.09 |
船の長さ(cm) | 23.29 |
船幅(cm) | 19.2 |
HSコード | 7318155051 |
原産国 | TW |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。