定額配送

定額配送で 1600円+消費税

40000円以上のご注文で

承認済みベンダー U07840.087.0100 ソケット セット スクリュー カップ 7/8-9 X 1、5PK | AE4TAU 5MNU5

APPROVED VENDOR U07840.087.0100 ソケット セット スクリュー カップ 7/8-9 X 1、5PK

在庫あり
アイテム:AE4TAU モデル:U07840.087.0100相互参照: 5MNU5 / 159Z34

入手する 5月 22, Wednesday

送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。

配送オプション:

内外エコノミー(6~10日)
  • 内外特急 (5-7日) ¥3,750
  • 工場渡しピックアップ 無料版
  • 工場渡しピックアップ
¥8,944 /パック
カートに追加
見積り依頼

お支払い方法

配信パートナー

製品仕様:

Itemソケット止めねじ
CLASS3A
XNUMX進数に相当0.500 "
ドライブサイズ1 / 2 "
ドライブの種類ヘックスソケット
終了ブラックオキサイド
材料合金鋼
全体の長さ(Overall Length)1"
ポイント径0.502〜0.530インチ
ポイント素材合金鋼
ポイントタイプカップ
ロックウェル硬度HRC 45-53
番手7 / 8-9

発送情報:

船の重量(kg) 0.22
船高(cm)3.81
船の長さ(cm)7.62
船幅(cm)5.08
HSコード7318158020
原産国TW

製品を探す

お問合せ

個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。

APPROVED VENDOR U07840.087.0100 ソケット セット スクリュー カップ 7/8-9 X 1、5PK
¥8,944 /パック