定額配送

定額配送で 1600円+消費税

40000円以上のご注文で

承認済みベンダー U07111.075.0375 ショルダーねじローレット 5/8-11 x 3 3/4 長さ | AA9BZV 1CE36

APPROVED VENDOR U07111.075.0375肩付きネジローレット5 / 8-11x 3/3長さ

在庫あり
アイテム:AA9BZV モデル:U07111.075.0375相互参照: 1CE36 / 163U75

入手する 5月 17, 金曜日

送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。

配送オプション:

内外エコノミー(6~10日)
  • 内外特急 (5-7日) ¥3,750
  • 工場渡しピックアップ 無料版
  • 工場渡しピックアップ
¥1,876 /単価
カートに追加
見積り依頼

お支払い方法

配信パートナー

製品仕様:

アイテム価格ショルダースクリュー
CLASS3A
ドライブサイズ3 / 8 "
ドライブの種類ヘックスソケット
終了シンプルスタイル
頭径1"
頭の高さ1 / 2 "
ヘッドスタイルナーリング
材料合金鋼
最小 抗張力140,000のプサイ
ロックウェル硬度32から43HRC
肩径3 / 4 "
肩の長さ3.75 "
肩の長さの公差+/- 0.005 "
ねじの長さ7 / 8 "
番手5 / 8-11

発送情報:

船の重量(kg) 0.3
船高(cm)6.35
船の長さ(cm)12.7
船幅(cm)8.89
HSコード7318158045
原産国TW

製品を探す

お問合せ

個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。

APPROVED VENDOR U07111.075.0375肩付きネジローレット5 / 8-11x 3/3長さ
¥1,876 /単価