入手する 5月 7, 火曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | ソケットの先端キャップのスクリュー |
直径/ねじサイズ | 7 / 8」-14 |
ドライブサイズ | 3 / 4 " |
ドライブの種類 | ヘックスソケット |
終了 | シンプルスタイル |
頭径 | 1-5 / 16」 |
頭の高さ | 7 / 8 " |
ヘッド形式 | スタンダード |
頭の下の長さ | 2" |
材料 | 合金鋼 |
最小 抗張力 | 170,000のプサイ |
ロックウェル硬度 | C37からC45 |
温度。 範囲 | -華氏58度から華氏302度 |
ねじ山径 | 7 / 8 " |
ねじ山の方向 | 右手 |
ねじの長さ | 2" |
番手 | 14 |
スレッドスタイル | 完全にスレッド |
ねじの種類 | 終了 |
船の重量(kg) | 1.33 |
船高(cm) | 2.54 |
船の長さ(cm) | 21.01 |
船幅(cm) | 16.69 |
HSコード | 7318158045 |
原産国 | TW |
プロダクト | モデル | 直径/ねじサイズ | ドライブサイズ | 終了 | 頭径 | 頭の高さ | ヘッド形式 | 頭の下の長さ | 最小 抗張力 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
701118-PG | 1 / 4」-20 | 5 / 16 " | ブラックオキサイド | 3 / 8 " | 1 / 4 " | ボタン | 1 / 4 " | 145,000のプサイ | ¥5,795 | ||
1GA28 | 1 / 4」-20 | 3 / 16 " | ブラックオキサイド | 3 / 8 " | 1 / 4 " | スタンダード | 5 / 8 " | 180,000のプサイ | ¥6,651 | ||
1GA55 | 5 / 16」-24 | 1 / 4 " | ブラックオキサイド | 7 / 16 " | 5 / 16 " | スタンダード | 1" | 180,000のプサイ | ¥7,870 | ||
1GA65 | 3 / 8」-16 | 5 / 16 " | ブラックオキサイド | 9 / 16 " | 3 / 8 " | スタンダード | 2.25 " | 180,000のプサイ | ¥5,440 | 見積依頼
| |
5MXZ1 | #8-32 | 9 / 64 " | ブラックオキサイド | 5 / 16 " | 5 / 64 " | スタンダード | 1 / 8 " | 180,000のプサイ | ¥7,006 | ||
5MYJ3 | 1 / 4」-20 | 5 / 16 " | ブラックオキサイド | 3 / 8 " | 1 / 4 " | ボタン | 1.25 " | 144,000のプサイ | ¥7,275 | ||
5MYP0 | 5 / 8」-11 | 1 / 2 " | ブラックオキサイド | 1" | 5 / 8 " | スタンダード | 3.5 " | 170,000のプサイ | ¥16,099 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。