入手する 5月 3, 金曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | ソケットの先端キャップのスクリュー |
直径/ねじサイズ | 1 "-8 |
ドライブサイズ | 3 / 4 " |
ドライブの種類 | ヘックスソケット |
終了 | ブラックオキサイド |
頭径 | 1.5 " |
頭の高さ | 1" |
ヘッド形式 | スタンダード |
頭の下の長さ | 6.5 " |
材料 | 鋼 |
最小 抗張力 | 170,000のプサイ |
ロックウェル硬度 | C37からC45 |
温度。 範囲 | -華氏50度から華氏550度 |
ねじ山径 | 1" |
ねじ山の方向 | 右手 |
ねじの長さ | 2.5 " |
番手 | 8 |
スレッドスタイル | 部分的にスレッド化 |
ねじの種類 | 粗い |
船の重量(kg) | 0.81 |
船高(cm) | 2.54 |
船の長さ(cm) | 21.01 |
船幅(cm) | 16.69 |
HSコード | 7318158045 |
原産国 | TW |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。