定額配送

定額配送で 1600円+消費税

40000円以上のご注文で

承認済みベンダー U04360.037.0425 六角穴付きボルト グレード 8 3/8-24 X 4-1/4、10PK | AB7AXG 22TK02

APPROVED VENDOR U04360.037.0425 六角キャップ スクリュー グレード 8 3/8-24 X 4-1/4、10PK

在庫あり
アイテム:AB7AXG モデル:U04360.037.0425クロスリファレンス: 22TK02 / 42HU18

入手する 5月 17, 金曜日

送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。

配送オプション:

内外エコノミー(6~10日)
  • 内外特急 (5-7日) ¥3,750
  • 工場渡しピックアップ 無料版
  • 工場渡しピックアップ
¥10,132 /パック
カートに追加
見積り依頼

お支払い方法

配信パートナー

製品仕様:

アイテム価格六角頭キャップねじ
基本素材
直径/ねじサイズ3 / 8」-24
直径3 / 8 "
終了黄色の亜鉛メッキ
グレード8
頭の高さ15 / 64 "
ヘッド形式16進法
ヘッド幅9 / 16 "
頭の下の長さ4.25 "
材料
最小ねじ山の長さ1"
測定システムインチ
ねじ山の方向右手
ねじの長さ1"
スレッドスタイル部分的にスレッド化
ねじの種類終了

発送情報:

船の重量(kg) 0.64
船高(cm)2.54
船の長さ(cm)21.01
船幅(cm)16.69
HSコード7318158066
原産国TW

製品を探す

お問合せ

個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。

APPROVED VENDOR U04360.037.0425 六角キャップ スクリュー グレード 8 3/8-24 X 4-1/4、10PK
¥10,132 /パック