入手する 5月 10, 金曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | ソケット止めねじ |
CLASS | 3A |
XNUMX進数に相当 | 0.312 " |
ドライブサイズ | 5 / 16 " |
ドライブの種類 | 正方形である |
終了 | シンプルスタイル |
頭の高さ | 15 / 64 " |
ヘッド幅 | 5 / 16 " |
材料 | 1018-1022炭素鋼 |
全体の長さ(Overall Length) | 1 / 2 " |
ポイント径 | 5 / 32 " |
ポイント素材 | 1018/1022スチール |
ポイントタイプ | カップ |
ロックウェル硬度 | HR15N83最小表面硬度 |
測定システム | インチ |
番手 | 5 / 16-18 |
タイプ | UNC |
船の重量(kg) | 0.4 |
船高(cm) | 5.84 |
船の長さ(cm) | 9.14 |
船幅(cm) | 5.84 |
HSコード | 7318158020 |
原産国 | TW |
プロダクト | モデル | CLASS | XNUMX進数に相当 | ドライブサイズ | ドライブの種類 | 終了 | 頭の高さ | ヘッド幅 | 材料 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
121081年-PR | - | 0.094 " | 3 / 32 " | ヘックスソケット | ブラックオキサイド | - | - | 合金鋼 | ¥5,835 | 見積依頼
| |
121126年-PR | - | 0.125 " | 1 / 8 " | ヘックスソケット | ブラックオキサイド | - | - | 合金鋼 | ¥6,260 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。