入手する 5月 10, 金曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | つまみねじ、タイプ S |
終了 | 亜鉛メッキ |
頭の高さ | 0.46〜0.48インチ |
ヘッド素材 | 鋼、亜鉛 |
ヘッド形式 | スペード |
ヘッド幅 | 0.4〜0.42インチ |
長さ | 1 / 2 " |
材料 | 鋼 |
ロックウェル硬度 | ブリネル最小137 |
肩径 | 0.32〜0.35インチ |
番手 | 10-24 |
船の重量(kg) | 0.07 |
船高(cm) | 2.03 |
船の長さ(cm) | 7.62 |
船幅(cm) | 4.06 |
HSコード | 7318158085 |
原産国 | TW |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。