入手する 5月 14, 火曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | ねじ転造ねじ |
ドライブの種類 | 6ローブ |
ドライバーサイズ | T6 |
終了 | 亜鉛、三価透明クロメート |
頭の角度 | 90度 |
頭径 | 4.0 mm |
頭の高さ | 1.6 mm |
ヘッド形式 | パン |
長さ | 6" |
材料 | 肌焼き鋼 |
測定システム | メトリック |
番手 | M2.2 X 0.98 |
タイプ | 丸いボディ |
船の重量(kg) | 0.01 |
船高(cm) | 0.76 |
船の長さ(cm) | 2.54 |
船幅(cm) | 2.54 |
HSコード | 7318156080 |
原産国 | US |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。