APPROVED VENDOR TCCAPRED30X15 レデューサーアダプター、Tri Clover 互換 3 インチ サイズ x 1.5 インチ キャップ スタイル レデューサー
お支払い方法
配信パートナー
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | レデューサーアダプター |
ボア径 | 1.375 " |
材料 | 304ステンレススチール |
全体の長さ(Overall Length) | 1.375 " |
プロダクト | モデル | ボア径 | 全体の長さ(Overall Length) | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|
TCCAPRED15X050 | 0.375 " | 1.375 " | - | 見積依頼
| |
TCCAPRED15X075 | 0.625 " | 1.375 " | - | 見積依頼
| |
TCCAPRED20X15 | - | - | - | 見積依頼
| |
TCCAPRED20X15E | - | - | - | 見積依頼
| |
TCCAPRED30X10 | 0.875 " | 1.375 " | - | 見積依頼
| |
TCCAPRED30X10E | 0.875 " | 1.375 " | - | 見積依頼
| |
TCCAPRED30X20 | 1.875 " | 1.375 " | - | 見積依頼
|
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。