入手する 5月 6, 月曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | ドリルブッシング |
ブッシュタイプ | ヘッドレスプレスフィット |
同心度公差 | 0.0003 "TIR最大 |
ドリルサイズ | 0.251 " |
終了 | 鋼 |
硬度 | RC62-64 |
内部径 | 0.251 " |
内径内許容範囲 | 0.0001- + 0.0005 " |
材料 | 52100スルー硬化 |
外径 | 1 / 2 " |
外径許容範囲 | + 0.0014- + 0.0017 " |
全体の長さ(Overall Length) | 1.375 " |
船の重量(kg) | 0.07 |
船高(cm) | 3.49 |
船の長さ(cm) | 1.27 |
船幅(cm) | 1.27 |
HSコード | 8207907585 |
原産国 | GB |
モデル | 全体の長さ(Overall Length) | ブッシュタイプ | 同心度公差 | ドリルサイズ | 内部径 | 内径内許容範囲 | 外径 | 外径許容範囲 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SP00000067 | 1 / 2 " | ヘッドレスプレスフィット | 0.0003 "TIR最大 | 1 / 2 " | 1 / 2 " | 0.0001- + 0.0005 " | 5 / 8 " | + 0.0014- + 0.0017 " | ¥2,567 | |
SP00000651 | 1 / 2 " | ヘッドレスプレスフィット | 0.0003 "TIR最大 | 0.251 " | 0.251 " | 0.0001- + 0.0005 " | 1 / 2 " | + 0.0014- + 0.0017 " | ¥1,948 | |
SP000009547 | 5 / 16 " | ヘッドレス圧入薄壁 | 0.0003 "TIR最大 | 1 / 4 " | 1 / 4 " | 0.0001- + 0.0004 " | 3 / 8 " | + 0.0013- + 0.0016 " | ¥1,855 | |
SP00001049 | 1" | ヘッドレスプレスフィット | 0.0003 "TIR最大 | 1 / 2 " | 1 / 2 " | 0.0001- + 0.0005 " | 5 / 8 " | + 0.0014- + 0.0017 " | ¥2,343 | |
SP00001433 | 5 / 8 " | ヘッドレス圧入薄壁 | 0.0003 "TIR最大 | 1 / 4 " | 1 / 4 " | 0.0001- + 0.0004 " | 3 / 8 " | + 0.0013- + 0.0016 " | ¥2,161 | |
SP00001466 | 1 / 4 " | ヘッドレスプレスフィット | 0.0003 "TIR最大 | 0.251 " | 0.251 " | 0.0001- + 0.0005 " | 13 / 32 " | + 0.0012- + 0.0015 " | ¥1,799 | |
SP00001526 | 1 / 4 " | ヘッドレス圧入薄壁 | 0.0003 "TIR最大 | 0.251 " | 0.251 " | 0.0001- + 0.0005 " | 7 / 16 " | + 0.0014- + 0.0017 " | ¥1,799 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。